45X68X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49486389
Rubix:29306
Hersteller:WA 45,00 68,00 10,00 NB70C4


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Stärke | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 45X68X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radial-Wellendichtring in Standardausführung nach N 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar. Der WA ist ein einfachwirkender Radialwellendichtring für drehende oder schwenkende Wellen: Der Elastomer-Außenmantel sorgt für eine gute statische Abdichtung, einen guten Wärmeausdehnungsausgleich z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen sowie eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen