RNAO 8X15X10-TV (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RNAO8X15X10-TV
Rubix:19503
Hersteller:0001615430000
EAN:4012802717082

Produktdetails : RNAO 8X15X10-TV (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Nadellager mit Borden und ohne Innenring. Betriebstemperatur: von - 20 °C bis + 120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | rnao |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen