Referenzen
INA:HK5025
Rubix:17962
Hersteller:0001936660000
EAN:4012801006323


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : HK 5025 (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x58x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | hk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 84000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort