Gelenklager SKF BLRB 366739 A, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BLRB 366739 A
Rubix:118854
EAN:7316570097566

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : BLRB 366739 A (SKF) Gelenklager SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese Lager haben eine individuelle Bauform.
Radial-Gelenklager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 566,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen