Referenzen
KTR:RADEX N 35 ST 1 25H7-NND
Rubix:1357514
Hersteller:710355002500

Produktdetails : N 35 NABE ST 1 25H7-NND RADEX Nabe mit Nut nach DIN
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 35 NABE ST 1 25H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 35 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
