Referenzen
KTR:RADEX N 25 ST
Rubix:132622
Hersteller:710255000040

Produktdetails : N 25 ST RADEX Nabe ungebohrt
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 25 ST
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 25 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
