Referenzen
KTR:RADEX N 20 ST 20H7
Rubix:120974
Hersteller:710205002000

Produktdetails : N 20 ST 20H7 RADEX Flanschnabe mit Nut nach DIN
KTR RADEX-N Stahllamellenkupplung ist eine spielfreie, drehsteife und wartungsfreie Ganzstahlkupplung. Die in Drehrichtung extrem steifen Lamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl ermöglichen den Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstellkräften. Die RADEX-N Ganzstahlausführung kann an Antrieben mit Temperaturen bis zu 280° C eingesetzt werden.
N 20 ST 20H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Typ | radex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 20 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
