XPZ987P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:XPZ987P
Rubix:1432639
EAN:4010858979904
XPZ987P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge987 mm
Außenlänge999 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ987P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech


Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Profilxpz
Richtlänge987 mm
Außenlänge999 mm
Innenlänge949 mm
Zolltarifcode40103200
12,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage