XPB1250 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 1250 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB1250MC - 889786
Rubix:2975418
Hersteller:889786
EAN:3660338423390

Produktdetails : XPB1250 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 1250 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 1250 mm |
| Außenlänge | 1272 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std