XPA1900 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1900 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:XPA1900MC - 889731
Rubix:2975363
Hersteller:889731
EAN:3660338422843
XPA1900 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1900 Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1900 mm
Außenlänge1918 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1900 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1900 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1900 mm
Außenlänge1918 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 exkl. MwSt.
/ Stück
23,35 inkl. MwSt.