XPB1900 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPB1900/5VX750 QUAD-POWER 4
Rubix:1900582
Hersteller:964501900
EAN:5414465973291
XPB1900 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge1900 mm
Außenlänge1921 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB1900 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge1900 mm
Außenlänge1921 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
Innenlänge1840 mm
Querschnittxpb/5vx
33,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std