XPA1120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1120 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA1120MC - 889685
Rubix:2975317
Hersteller:889685
EAN:3660338422386

Produktdetails : XPA1120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1120 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1120 mm |
| Außenlänge | 1138 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std