XPZ1262 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPZ1262/3VX500 QUAD-POWER 4
Rubix:1900437
Hersteller:964301262
EAN:5414465968570



Produktdetails : XPZ1262 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1262 mm |
| Außenlänge | 1275 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen