XPA1482 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1482 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:864550
Mecaline:XPA1482MC - 889710
Rubix:2975342
Hersteller:889710
EAN:3660338422638
XPA1482 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1482 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1482 mm
Außenlänge1500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1482 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1482 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1482 mm
Außenlänge1500 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
15,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std