XPA832 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 832 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873600
Mecaline:XPA832MC - 889774
Rubix:2975406
Hersteller:889774
EAN:3660338423277
XPA832 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 832 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge832 mm
Außenlänge850 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA832 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 832 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge832 mm
Außenlänge850 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
8,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,11 € inkl. MwSt.