XPB3550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 3550 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB3550MC - 889833
Rubix:2975467
Hersteller:889833
EAN:3660338423864

Produktdetails : XPB3550 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 3550 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 3550 mm |
| Außenlänge | 3572 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std