XPA1030 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1030 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA1030MC - 889679
Rubix:2975311
Hersteller:889679
EAN:3660338422324

Produktdetails : XPA1030 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1030 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1030 mm |
| Außenlänge | 1048 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std