XPC4000 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 4000 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:883663
Mecaline:XPC4000MC - 889855
Rubix:2975489
Hersteller:889855
EAN:3660338424083
XPC4000 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 4000 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpc
Richtlänge4000 mm
Außenlänge4030 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPC4000 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPC 4000 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpc
Richtlänge4000 mm
Außenlänge4030 mm
Obere Breite22 mm
Höhe18 mm
138,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen