Referenzen
Festo:QST3-1/4-8-6
Rubix:439283
Hersteller:153201
EAN:4052568032852

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QST3-1/4-8-6 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QST3-1/4-8-6 360° ausrichtbar, 4 Abgänge. Baugröße=Standard, Nennweite=4,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 103x32x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37,8 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage