Referenzen
Festo:QSP10-4
Rubix:434912
Hersteller:172972
EAN:4052568037352

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom (blau); schlauchhalteklaue: hochlegierter edelstahl; schlauchdichtung: nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm cartridge |
Produktdetails : QSP10-4 Ventilinsel, Typ 12
Cartridge QSP10-4 für Reglerplatte. Dichtungsart am Einschraubzapfen=O-Ring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom (blau); schlauchhalteklaue: hochlegierter edelstahl; schlauchdichtung: nbr |
| Anschluss 1 | 10 mm cartridge |
| Profil | gerade (druck- und zugprinzip) |
| Anschluss 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage