Referenzen
Festo:QSMT-G1/8-4
Rubix:216136
Hersteller:186272
EAN:4052568040703

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSMT-G1/8-4 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSMT-G1/8-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen