QSMLLV-M5-3-I Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLLV-M5-3-I
Rubix:439052
Hersteller:130834
EAN:4052568025540
QSMLLV-M5-3-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing (gewindeteil/schraube und hohlschraube), pbt (gehäuse), pom (entriegelungsring), nbr (schlauchdichtung), hochlegierter edelstahl (klemmteil/klaue)
Anschluss 1male thread m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLLV-M5-3-I Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSMLLV-M5-3-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11,02 g
Werkstoffvernickeltes messing (gewindeteil/schraube und hohlschraube), pbt (gehäuse), pom (entriegelungsring), nbr (schlauchdichtung), hochlegierter edelstahl (klemmteil/klaue)
Anschluss 1male thread m5
Profilgewinkelter push-in-steckverbinder (l-form) - lange ausführung
Anschluss 2tube od 3 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
77,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage