Referenzen
Festo:QSMF-M3-4
Rubix:216098
Hersteller:153310
EAN:4052568033743

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | female thread m3 |
Produktdetails : QSMF-M3-4 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QSMF-M3-4 Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,15 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | female thread m3 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen