QSKL-1/4-10 Steckverschraubung Quick Star

QSK Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSKL-1/4-10
Rubix:439309
Hersteller:153435
EAN:4052568034689
QSKL-1/4-10 Steckverschraubung Quick Star
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSKL-1/4-10 Steckverschraubung Quick Star


L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-1/4-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58,5 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,33 exkl. MwSt.
/ Stück
12,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage