Referenzen
Festo:QSYLV-G3/8-10
Rubix:216268
Hersteller:186211
EAN:4052568040154

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : QSYLV-G3/8-10 Y-Steckverschraubung
Y-Steckverschraubung QSYLV-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75,33 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen