QSYL-G3/8-10 Y-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSYL-G3/8-10
Rubix:216261
Hersteller:186196
EAN:4052568040000
QSYL-G3/8-10 Y-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSYL-G3/8-10 Y-Steckverschraubung


Y-Steckverschraubung QSYL-G3/8-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9,2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55,9 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage