QSY-12H-10-B Y-Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-12H-10-B
Rubix:1823862
Hersteller:133151
EAN:4052568030308
QSY-12H-10-B Y-Steckverbind.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1push-in sleeve ø 12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-12H-10-B Y-Steckverbindung


Y-Steckverbindung QSY-12H-10-B mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=5,9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,18 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1push-in sleeve ø 12 mm
Profilstandard
Anschluss 2for 10 mm o.d. pipe
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
111,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
133,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen