QSTF-G3/8-8 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSTF-G3/8-8
Rubix:216211
Hersteller:186204
EAN:4052568040086
QSTF-G3/8-8 T-Steckverschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 13/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTF-G3/8-8 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTF-G1/4-8 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht72,31 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 13/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage