QSLV-1/4-10-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-1/4-10-I
Rubix:216065
Hersteller:153102
EAN:4052568031954
QSLV-1/4-10-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-1/4-10-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLV-1/4-10-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
8,39 exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std