QSLV-1/4-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV-1/4-10-50
Rubix:442697
Hersteller:130754
EAN:4052568024758
QSLV-1/4-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-1/4-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSLV-1/4-10-50 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=5,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/4
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
273,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
324,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen