Referenzen
Festo:QSLL-G1/8-6-100
Rubix:1823635
Hersteller:133016
EAN:4052568029074

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
Produktdetails : QSLL-G1/8-6-100 L-Lang-Steckverschraubung
L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G1/8-6-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,28 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
408,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen