QS-G3/8-10-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G3/8-10-I
Rubix:215963
Hersteller:186113
EAN:4052568039233
QS-G3/8-10-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1g 3/8 in
Anschluss 210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G3/8-10-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Gewindeartblech
Anschluss 1g 3/8 in
Anschluss 210 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (bauteil der schlauchklemme)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen