858720 Steckverschraubung gerade, AG, 16-3/8G
GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858720
Rubix:3161824
EAN:3660338137907

Dokumente
Produktdetails : 858720 Steckverschraubung gerade, AG, 16-3/8G
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Anschluss 2 | 16 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage