KQ2L06-01A Steckverbindung

KQ2 One-Touch-Beschlag

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2L06-01A
Rubix:2172926
Hersteller:KQ2L06-01A
EAN:3618036058802
KQ2L06-01A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 11/8
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2L06-01A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2L, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel

Stärken

Geeignet für FEP-, PFA-, Nylon-, weiche Nylon- und Polyurethanschläuche
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen
Leicht
Kompakt

Anwendungen

Automatisierung und Prozesssteuerung
bEignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewindeartr
Anschluss 11/8
Anschluss 26
Werkstoffpolypropylen, messinggewinde
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur40 °C
Min. Temperatur0 °C
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std