853156 Steckverbindung gerade, 8 mm
GERADE STECKVERBINDUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853156
Rubix:3048973
EAN:3660338093302

Dokumente
Produktdetails : 853156 Steckverbindung gerade, 8 mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | polymer |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std