Referenzen
Festo:QS-10
Rubix:73397
Hersteller:153034
EAN:4052568031374

Produktdetails : QS-10 Steckverbindung
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,75 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
| Werkstoff | pbt |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std