Referenzen
Festo:QS-3/8-8-I
Rubix:178053
Hersteller:153017
EAN:4052568031220

Produktdetails : QS-3/8-8-I Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,7 g |
|---|---|
| Gewindeart | blech |
| Anschluss 1 | r 3/8 in |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (komponente der schlauchklemme) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std