853325 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M3

SCHWENKBARE PARALLEL-WINKELSTECKVERSCHRAUBUNG - MINI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:853325
Rubix:3236186
EAN:3660338094798
853325 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M3

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m3
Anschluss 23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 853325 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M3


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M3

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m3
Anschluss 23
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
11,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen