853046 Steckverschraubung gerade, AG, 6-3/8G

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853046
Rubix:3049226
EAN:3660338092305
853046 Steckverschraubung gerade, AG, 6-3/8G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853046 Steckverschraubung gerade, AG, 6-3/8G


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 26
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std