226-14091-4 Steckverschraubung RVM65511-6-M10x1-S02
Steckverschraubung RVM 6511
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:226-14091-4
Rubix:1436116

Produktdetails : 226-14091-4 Steckverschraubung RVM65511-6-M10x1-S02
Ssvd Type Metering Device ist ein kompaktes, einteiliger progressives Dosiergerät mit einstellbarer Fördermenge durch verschiedene Dosierschraubengrößen. Die Schraube dosiert die Fördermenge für ein Paar Auslässe (gegenüberliegende Auslässe). Für die Direktmontage von Armaturen ohne Dichtung dazwischen. Es ist ein vielseitiges Dosiergerät, das in vielen Varianten hinsichtlich Überwachungsart oder Oberflächenbehandlung erhältlich ist.
Steckverschraubung RVV65511-6-M10x1-S02
Stärken
• Zehn verschiedene Dosierschraubengrößen verfügbar
Optional visuelle oder elektrische Überwachung
Ideal als primäres Dosiergerät
Optional visuelle oder elektrische Überwachung
Ideal als primäres Dosiergerät
Anwendungen
Bauwesen und Bergbau. Landmaschinen. Industrielle Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | metrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | m10 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std