Referenzen
Hiwin:QHH25CAZ0H
Rubix:857591
Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,4 mm |
Produktdetails : QHH25CAZ0H Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 83,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen