S 4X1.5 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 4X7mm, PVC
PVC-Wasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:POLYFORM 4 X 7 MM
Rubix:84633
Hersteller:4041004007
EAN:4030477016484

Produktdetails : S 4X1.5 POLYFORM Wasserschlauch, ohne Einlage, 4X7mm, PVC
Teguma Polyform PVC-Wasserschlauch ohne Einlagen. Eignet sich auch als Kabelschutzschlauch. Beschränkte Chemikalienbeständigkeit. Physiologisch unbedenklich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | pvc |
| 120 mm | |
| 300 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std