GUMMISTIEFEL SW S5, 39 PP713400039, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC

PVC-Stiefel Workmaster

Siehe technische Informationen

Referenzen

HANDELSWARE:GUMMISTIEFEL SW S5, 39
Rubix:2709757
GUMMISTIEFEL SW S5, 39 PP713400039, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße39
Farbeschwarz

Produktdetails : GUMMISTIEFEL SW S5, 39 PP713400039, Sohle PVC/Nitril, EN ISO 20345 S5 SRC


Robuste Qualität
• Material aus PVC
• Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
• Gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett und säurebeständige PVC/Nitril-Laufsohle
• 2-fach kürzbar
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S5 SRA Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk und in der Landwirtschaft
Größe 39

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße39
Farbeschwarz
26,39 exkl. MwSt.
/ Stück
31,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

39