191/15 PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 19x13, Rollenlänge 50 m
PVC Schlauch glasklar-transparent
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:191/15
Rubix:800833
Hersteller:113803
EAN:4047322281119


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : 191/15 PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 19x13, Rollenlänge 50 m
PVC-Schlauch, glasklar, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x2, PN kurzzeitig belastbar bei 20 °C max. 13 bar, Rollenlänge 100 m. PVC-Schlauch in Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Einzigartig in seiner Vielfältigkeit zum drucklosen Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Mineralwasser, alkoholhaltige Flüssigkeiten (bis 50 % vol. bei 40 °C), Milchprodukte, verdünnte Laugen und Säuren. Vorteile dieses Schlauchs: - gut sichtbare Medienführung - sehr flexibel - gute Medienbeständigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | pvc (polyvinylchlorid) |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
262,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage