S12X10 POLYAMID NATUR RL 100M Rohr PA 12X10 -100M Natur
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:885883
Rubix:3236404
EAN:3660338391293


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : S12X10 POLYAMID NATUR RL 100M Rohr PA 12X10 -100M Natur
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 100 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,11 € exkl. MwSt.
/ Rolle
320,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen