13.8X18.9X1.5 PRR NBR 85 Profilring PRR

Profilring (PRR NBR 85 SCHWARZ 3869)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67187444
Rubix:2720005
Hersteller:67187444
13.8X18.9X1.5 PRR NBR 85 Profilring PRR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13,8 mm
Außendurchmesser18,9 mm
Stärke1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13.8X18.9X1.5 PRR NBR 85 Profilring PRR


Asymmetrisch

Stärken

Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei niedrigviskosen Medien Hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum Geringe Verformung aufgrund Profilgeometrie Hohe Extrusionssicherheit Keine Relativbewegung in der Nut bei Druckpulsation

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser13,8 mm
Außendurchmesser18,9 mm
Stärke1,5 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandCN
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 999
0,04 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,03 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std