180/9 Pressluft/ Wasserschlauch NR/SBR/schwarz/Schl.-Ø17x9/50 m
Pressluftschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:180/9
Rubix:340843
Hersteller:114587
EAN:4047322031202



Dokumente
Produktdetails : 180/9 Pressluft/ Wasserschlauch NR/SBR/schwarz/Schl.-Ø17x9/50 m
PRESSLUFTSCHLAUCH IN ROLLEN À 50 M
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Anwendung | für druckluft und wasser; vorgesehen u. a. für reinigungsmittel, kaltreiniger und sprühöle. |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Biegeradius | 72 mm |
| Werkstoff | nr/sbr (innen), nr/epdm (außen) |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
