GP MASTER 8X4XCL60 Vielzweckschlauch GP Master Gates
PREMIUM™ GP MASTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GP MASTER 8x4xCL60
Rubix:1317647
Hersteller:3205-0171
EAN:5414465896507

Produktdetails : GP MASTER 8X4XCL60 Vielzweckschlauch GP Master Gates
Vielzweckschlauch GP Master Gates
Stärken
CR-Gummi, glatte Decke, ausgezeichnete Witterungs-, Abrieb-, Chemikalien- und Ölbeständigkeit, ein gelber, extrudierter Streifen in Längsrichtung.
Anwendungen
Anwendungen, die einen hochwertigen Spiralschlauch mit ausgezeichneter Flexibilität und maximaler Beständigkeit gegenüber Pressluft, Wasser, Benzin, Heizöl und Schmieröle erfordern. Geeignet für 20%-ige Biodiesel-Gemsische.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Länge | 60 m |
| Biegeradius | 50 mm |
| Werkstoff | cr-gummi/nbr/textil |
| Herkunftsland | IL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
709,20 € exkl. MwSt.
/ 60 Meter
843,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
