SPBP2240 PREDATOR Keilriemen PREDATOR GATES

Predator Einzelriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPBP2240 PREDATOR
Rubix:1577515
Hersteller:919002240
EAN:5414465579608
SPBP2240 PREDATOR Keilriemen PREDATOR GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspbp
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPBP2240 PREDATOR Keilriemen PREDATOR GATES


Keilriemen PREDATOR GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspbp
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2240 mm
Innenlänge2180 mm
Außenlänge2262 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriepredator
Min. Einsatztemperatur-35 °C
Max. Einsatztemperatur80 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,62 exkl. MwSt.
/ Stück
72,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen