Präzisions-/ Spindellager SNR ML.7014HVU.J84S, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager ML

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ML.7014HVU.J84S
Rubix:910909
EAN:3413520701680
ML 7014HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7014HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, ML-Hochgeschwindigkeitsserie, Schichtharzkäfig zentriert am Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Käfigmessing
510,78 exkl. MwSt.
/ Stück
607,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an